曜日別特売
CRWU40-65R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU40-65R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737146
CRWU40-65R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737146
CRWU40-65R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737146
CRWU40-65R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737146

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レール長さL(mm)65寸法L(mm)65寸法H(mm)15(寸法差±0.1)注文コード75737146品番CRWU40-65R
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法E(mm)17.5寸法E1(mm)17.5寸法H(mm)15(寸法差±0.1)寸法H1(mm)15寸法L(mm)65寸法M(mm)M3寸法M1(mm)M3寸法N1×P1(mm)3×15寸法N×P(mm)2×15寸法W(mm)40(寸法差±0.1)寸法W1(mm)13.1寸法W2(mm)13.45寸法W3(mm)15寸法W4(mm)12.5寸法W6(mm)20寸法t1(mm)7寸法t2(mm)8テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1)レール幅W1(mm)13.1レール長さL(mm)65テーブル長さL(mm)65テーブル高さH1(mm)15基本静定格荷重(N)3660基本動定格荷重(N)2710仕様静定格モーメント/26.5質量(kg)0.26種類クロスローラーウェイ形式クロスローラーウェイユニット最大ストローク(mm)40許容荷重(N)1220
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする