曜日別特売
CRWU40-50R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRWU40-50R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737164
CRWU40-50R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737164
CRWU40-50R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737164
CRWU40-50R クロスローラウェイ IKO(日本トムソン) 75737164

クロスローラウェイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個レール長さL(mm)50寸法L(mm)50寸法H(mm)15(寸法差±0.1)注文コード75737164品番CRWU40-50R
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法E(mm)17.5寸法E1(mm)10寸法H(mm)15(寸法差±0.1)寸法H1(mm)15寸法L(mm)50寸法M(mm)M3寸法M1(mm)M3寸法N1×P1(mm)2×15寸法N×P(mm)1×15寸法W(mm)40(寸法差±0.1)寸法W1(mm)13.1寸法W2(mm)13.45寸法W3(mm)15寸法W4(mm)12.5寸法W6(mm)20寸法t1(mm)7寸法t2(mm)8テーブル幅W(mm)40(寸法差±0.1)レール幅W1(mm)13.1レール長さL(mm)50テーブル長さL(mm)50テーブル高さH1(mm)15基本静定格荷重(N)3660基本動定格荷重(N)2710仕様静定格モーメント/26.5質量(kg)0.21種類クロスローラーウェイ形式クロスローラーウェイユニット最大ストローク(mm)30許容荷重(N)1220
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする