※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
ボールスライド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
15
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
24
注文コード
75739587
品番
BSR1550SL
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法L・寸法L1
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法L0(mm)
30
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
34
寸法M1(mm)
M3
寸法M2(mm)
M3
寸法S1(mm)
1.8
寸法S2(mm)
3
寸法W(mm)
15
寸法h(mm)
7
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.2
寸法w(mm)
12.2
質量(g)
17.1
最大ストローク(mm)
30
基本静定格荷重(N)
311
基本動定格荷重(N)
543