TW423N(JCSS校正証明書付き) 電子天びん 島津製作所 75748210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(g)420
質量(kg)4.1
内容量1台注文コード75748210品番TW423N(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥217,520販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

ひょう量(g)
420
計量皿寸法(mm)
Φ110
質量(g)
4200
幅(mm)
200
奥行(mm)
291
高さ(mm)
233
質量(kg)
4.1
タイプ
分銅内蔵
種類
電子天びん
電圧(V)
入力:AC100、出力:12 1A
電源
ACアダプタ(付属)ACアダプタ
最小表示(g)
0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)206×291×241
センサー
ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)
分解能
1/420000
表示形式
デジタル
ハウジング
あり
計量皿寸法(Φmm)
110
風袋引方法
あり
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422731
2017-02-14
用途: 実験用

改善点はないと思うし使い勝手が良いやはり値段が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 39422731
2016-01-28
用途: 試験サンプル液の混合量を正確に測定する。

取り扱いが簡便で使用し易い。但し、操作ボタンをうっかり長押しした時など取扱説明書と異なる表示が出る。
取扱説明書にボタンの押し込む時間あるいはタイミングなど明示して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする