分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台最小表示0ひょう量(g)135注文コード75748395品番AP135W-AD(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)¥987,000販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)
高速応答、高安定性を実現

質量(kg)10種類電子天秤最小表示0ひょう量(g)135本体寸法(mm)212×367×346表示形式デジタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする