SK-37 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房 75750096

吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容[穴あり!]開口部注意 手すりや覆工板は作業後必ず元へ!注文コード75750096品番SK-37
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。

用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識文字内容[穴あり!]開口部注意 手すりや覆工板は作業後必ず元へ!取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする