つくし工房
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
[ピット内]作業中
注文コード
75750403
品番
SK-24
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途
単管・足場パイプロープ等に設置する標識
文字内容
[ピット内]作業中
取付方式
吊り下げ
材質
帆布
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
550×450