- 田楽槌 中 龍馬 75751444

田楽槌 中

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75751444品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

板金用。樫材を使用している為、他の材質よりも丈夫です。

用途板金用、金属を薄く打ちのばす、板金のひずみ取り。主な用途板金作業全長(mm)約360材質(柄部)樫材材質(頭)樫材種類木ハンマー頭部長(mm)約120頭部幅(mm)約76×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751444
2016-02-26
用途: 木枠梱包をはずすときに

手になじんで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする