曜日別特売
105MM のんこ まるちょう 75751697

のんこ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄長さ(mm)105
内容量1個注文コード75751697品番105MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。ネジ式で刃の交換が簡単です。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。

用途
荷物などの引き寄せ・移動。
柄長さ(mm)105材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75751697
2014-10-13
用途: 100kg綿花原料移動の為
西川ふとん店

取っ手の長さのもう少し長い方が使い勝手が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする