曜日別特売
90MM  リベットレス 角鏝 油焼 0.5黒塗角柄 金長 75752083

角鏝 油焼 0.5黒塗角柄

(2件のレビュー)
寸法(mm)90
内容量1個注文コード75752083品番90MM リベットレス
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。
ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。
独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。

用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着寸法(mm)90板厚(mm)5材質(柄部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75752126
2021-11-20
用途: 生コン抑え時
その他業種

傷だらけです。
ジャンク品としか思えません
抑えで使うからいいですけど
仕上げなら使い物になりません

対象商品 : 75752162
2018-11-16
用途: コンクリートの押さえ
福沢工務店建設業・工事業

タイの現場で使っていますが、こちらの鏝は焼きが入っていないので、職人さんは始めて使って一擦りで オーグッドで毎日鏝を取り競ってます。
値段の割にはお得感ありですかね。
こちらの現場では、タッパーが無くてコンクリートの表面に石が浮いているので押さえに力が入ります。
もう少し硬いほうが良いのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする