巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
使用感は全く問題ありません。洗車用にはもう少し長いタイプを選んでも良かったかと少し後悔しています。同系色のコイルホーススタンドとあわせて使っていますが、すっきりとした見た目で良い感じです。後は耐久性がどれくらいあるかですね。
ウチの水道は昔からの平屋の水道で水圧が高いのでどのノズルパターンでも圧が高く蛇口の開閉でも調整しづらくイマイチでしたね~
使用後の後片付けがすごく簡単で感激です。ただ、コイルの巻きがちょつと強いかな。
適性価格で作りも良く、ホームセンターの同型品よりも安く買うことが出来た。安心の作りで、しばらく使えそう。カラーも3色から選べて、大満足。
使用した後に片付けが楽です。耐久性もありそうなので、買ってよかったです。
散水後のホースの片づけが簡単で外部に放置していても耐寒性があり、満足しています。。
リールなしで簡単にコンパクトにきれいに収納できるのはとてもいい!
やや重い感じもしますが、収納が簡単で重宝しています。