曜日別特売
SDC-120 断熱材カッター折込 SK11 75753702

SDC-120 断熱材カッター折込 SK11 75753702
SDC-120 断熱材カッター折込 SK11 75753702

断熱材カッター折込

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75753702品番SDC-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。
表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。

用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)120折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする