PXY-LB12-2-BH ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー) 75755759

ピコポジショナー PXYシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12注文コード75755759品番PXY-LB12-2-BH
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900
シリーズPXY支持形式ブラケット金具付シリンダ内径(Φmm)12範囲(mm)Φ2付加機能保持力強タイプ配管接続口径M5×0.8復帰方式エア復帰ロックセンタ位置ロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.1耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不要最大積載量(kg)1復帰力(N)32保持力(N)76基本静定格荷重(N)2310静定格モーメント(N・m)7.62定格トルク(N・m)7.62(静)質量(g)130(ブラケット金具加算質量25)仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする