シリーズPXY支持形式ブラケット金具付シリンダ内径(Φmm)12範囲(mm)Φ2付加機能保持力中タイプ配管接続口径M5×0.8復帰方式エア復帰ロックセンタ位置ロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.1耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不要最大積載量(kg)1復帰力(N)32保持力(N)76基本静定格荷重(N)2310静定格モーメント(N・m)7.62定格トルク(N・m)7.62(静)質量(g)130(ブラケット金具加算質量25)仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応