曜日別特売
ML-30-BP-14P 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ 75761384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-30-BP-14P 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ 75761384
ML-30-BP-14P 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ 75761384

端子台 プリント基板用 ML-30

(1件のレビュー)
取扱い終了
極数14P
内容量1個注文コード75761384品番ML-30-BP-14P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数14P端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.45定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)6適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250寸法A(mm)134.5材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75761226
2018-03-17
用途: 電源製作用
合資会社アクティブ・ONE

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする