取付方式プリント基板寸法A(mm)97.5結線方式ネジ極数10P寸法B(mm)85.5仕様本体に端子番号の表示があります。端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)9.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(IEC)(A)10色(本体)B(黒)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具ライトアングルPC端子耐電圧(V/min)AC2000