取付方式プリント基板結線方式ネジ極数6P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)寸法A(mm)48.09端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10寸法B(mm)38.1定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000