曜日別特売
ML-740-C2-24P 2段用カバー サトーパーツ 75786146

ML-740-C2-24P 2段用カバー サトーパーツ 75786146
ML-740-C2-24P 2段用カバー サトーパーツ 75786146

2段用カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数24P
適合ML-740
内容量1個注文コード75786146品番ML-740-C2-24P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。

極数24P寸法A(mm)97適合ML-740材質ポリカーボネート(UL94V-2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39184555
2018-09-20
用途: 端子台のカバー
日野電子株式会社製造業

専用品だけあってしっかりしています。
価格も安く即納でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする