0900-060-10005 キャップボルト K-CON(キタコ) 75786934

キャップボルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
タイプM6/P1.0
長さ(mm)28
28
10
15
20
25
35(半ねじ)
30
40(半ねじ)
45(半ねじ)
50(半ねじ)
12
30(半ねじ)
55(半ねじ)
60(半ねじ)
65(半ねじ)
70(半ねじ)
75(半ねじ)
80(半ねじ)
85(半ねじ)
90(半ねじ)
100(半ねじ)
35
40
45
50
内容量1セット(2個)注文コード75786934品番0900-060-10005
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質ステンレス長さ(mm)28タイプM6/P1.0寸法A(mm)5寸法B(mm)6寸法C(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75786934
2021-11-12
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズが量販店になかったので必要最小本数で購入できる商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする