K-CON(キタコ)
キャップボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1セット(2個)
1個
タイプ
M6/P1.0
M4/P0.7
M5/P0.8
M6/P1.0
M8/P1.25
M10/P1.25
長さ(mm)
70(半ねじ)
70(半ねじ)
70(半ねじ)
55(半ねじ)
60(半ねじ)
65(半ねじ)
75(半ねじ)
80(半ねじ)
85(半ねじ)
90(半ねじ)
100(半ねじ)
10
12
15
20
25
30(半ねじ)
35(半ねじ)
28
30
40(半ねじ)
45(半ねじ)
50(半ねじ)
35
40
45
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75787022
品番
0900-060-10014
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
70(半ねじ)
タイプ
M6/P1.0
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
24