K-CON(キタコ)
キャップボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1個
タイプ
M8/P1.25
M4/P0.7
M5/P0.8
M6/P1.0
M8/P1.25
M10/P1.25
長さ(mm)
20
20
20
15
25
30
35
10
12
30(半ねじ)
35(半ねじ)
28
40(半ねじ)
45(半ねじ)
50(半ねじ)
55(半ねじ)
60(半ねじ)
65(半ねじ)
70(半ねじ)
75(半ねじ)
80(半ねじ)
85(半ねじ)
90(半ねじ)
100(半ねじ)
40
45
50
全48種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75787092
品番
0900-080-10002
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
タイプ
M8/P1.25
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
28