曜日別特売
HP04NFR-10C-ZE155B2 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー) 75787514

平行移動形エアハンド

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(mm)6.5シリンダ内径(Φmm)10注文コード75787514品番HP04NFR-10C-ZE155B2
参考基準価格(税別)¥49,470販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
作動方式複動形開閉平行移動形エアハンド把持力閉時:10N/開時:16N質量(g)90カバー防塵:無最高使用頻度(回/min)180給油不要シリンダ内径(Φmm)10スイッチZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形最高使用圧力(MPa)0.7精度(mm)センタリング:±0.07、繰返し:±0.01耐圧(MPa)1.05機能クリーン使用流体空気リード線(m)3使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M3×0.5アダプター型式ハンドアダプタ無しスイッチ数2個付RoHS指令(10物質対応)対応開閉ストローク(mm)6.5外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)20×36×67.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75787338
2024-06-29
用途: 自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品 : 75787338
2024-07-15
用途: 自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする