0900-046-08010 アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) K-CON(キタコ) 75789734

0900-046-08010 アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) K-CON(キタコ) 75789734
0900-046-08010 アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種) K-CON(キタコ) 75789734

アルミタッピングビス(十字穴付/トラス/1種)

(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)12
オレンジ
内容量1セット(8個)注文コード75789734品番0900-046-08010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
タイプM4×12長さ(mm)12寸法A(mm)4寸法B(mm)10寸法C(mm)14オレンジ材質/仕上ジェラルミン/アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75789621
2023-06-20
用途: クルマのちょっとした部品の取付に使いました。
製造業

アルミ製で弱い心配もありますが、タッピングネジなので、力もあまりかからないのですが問題ない感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75789707
2018-10-01
用途: ねじのサイズアップ

取りつけ部分のねじ穴がだめになっているため、サイズをあげて補修しました。ただ交換するなら装飾品に、なおかつ軽くということで、こちらにしました。ねじを締め付ける際には頻繁に取り外す部分には適してないように感じました。見た目はよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする