曜日別特売
0900-091-00003 スプリングワッシャー K-CON(キタコ) 75790836

スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)タイプΦ6注文コード75790836品番0900-091-00003
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法C(mm)1.5寸法A(mm)6.3寸法B(mm)11.8材質ステンレスタイプΦ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする