曜日別特売
1.6×20 有刺鉄線 ステンレス製 モノタロウ 75791233

1.6×20 有刺鉄線 ステンレス製 モノタロウ 75791233
1.6×20 有刺鉄線 ステンレス製 モノタロウ 75791233
1.6×20 有刺鉄線 ステンレス製 モノタロウ 75791233
モノタロウ

有刺鉄線 ステンレス製

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)20
内容量1巻注文コード75791233品番1.6×20
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製で錆びにくい仕様です。

用途
工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。
材質SUS304質量(kg)1長さ(m)20ピッチ(mm)120ワイヤー径(Φmm)1.6番手#16
注意
※長さは目安となり多少前後します。
※切断は工具で行ってください。
※作業は素手で行わず、必ず厚手の手袋を着用してください。
※作業時は手などを傷つけないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 防犯対策
教育・研究機関

ステンレス製なので、非常にしっかりしています。切るのに数分かかるほど苦戦しましたが、その分、簡単に着られることがなく、安全性は保証されていると思います。有刺鉄線を購入できる場所はあまりないので、大変助かりました。

2025-09-10
用途: 有刺鉄線の張り替え

鉄の融資鉄線を張っていたが、錆て細くなっていたのが隣の工事で切れたので張り替えるため。もう少し価格が安いといいなあ。

対象商品 : 75791233
2025-04-02
用途: 猿対策

野性猿が雨樋を伝って屋根に上がるため、雨樋に巻き付けました。耐久性を考慮しステンレス製を購入。

2024-12-14
用途: 獣除け
有限会社 和晋運輸・通信業

当方 金魚やでイタチやアライ熊などに 食べられてしまいます
この有刺鉄線でげんざい 入ってこれないようにしました 結果は
解かりませんが 現在 大丈夫です ありがとうございます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする