0900-751-09002 ハーネスクリップ K-CON(キタコ) 75791782

ハーネスクリップ

(2件のレビュー)
タイプM6ボルト用
内容量1個注文コード75791782品番0900-751-09002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

本体をボルトで固定し曲げることでハーネスなどを保持。本体はPVCチューブで覆われており、ハーネスを傷つけません。

寸法A(mm)11寸法D(mm)5寸法E(mm)76寸法B(mm)7寸法C(mm)62タイプM6ボルト用材質(本体)ボンデ鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791791
2022-08-04
用途: 配線クリップ

配線のクリップのため購入。固定することによって見た目がすっきりとしました。

対象商品 : 75791782
2021-03-10
用途: モンキー ホース・配線取付用
建設業・工事業

あると大変便利な商品と思う。できれば多種サイズが欲しい。リピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする