※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(4kg)
1箱(4kg)
1箱(1kg)
全長(mm)
75
50
55
60
65
75
45
90
入数
約1440本
約2160本
約2000本
約1840本
約1680本
約1440本
約1920本
約1560本
約1320本
約1160本
約960本
約540本
約420本
頭径(Φmm)
6.8
6.8
7.8
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg)
注文コード
75791888
品番
18E3750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
瓦止め用
頭部
大平頭
全長(mm)
75
胴部
スクリング
頭径(Φmm)
6.8
材質
SUS304
呼び径(mm)
2.4
入数
約1440本
番手
#13
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。