曜日別特売
18E2750 瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業 75791949

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

18E2750 瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業 75791949
18E2750 瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業 75791949

瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4kg)
全長(mm)75
入数約1160本
頭径(Φmm)7.8
内容量1箱(4kg)注文コード75791949品番18E2750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
用途
瓦止め用
頭部大平頭全長(mm)75胴部スクリング頭径(Φmm)7.8材質SUS304呼び径(mm)2.7入数約1160本番手#12
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする