曜日別特売
0900-755-02075 ウインカー/テールランプコネクターSET K-CON(キタコ) 75792744

ウインカー/テールランプコネクターSET

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ3極/メス
種別テールランプ用/ホンダタイプ
内容量1セット注文コード75792744品番0900-755-02075
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
種別テールランプ用/ホンダタイプタイプ3極/メス許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792796
2020-08-27
用途: ウィンカー交換
製造業

CB1300SF SC54のウィンカー交換に使用しました。

対象商品 : 75792902
2018-07-09
用途: LED配線の再接続
医療・福祉・介護関連業

バイクのウインカーランプ用に購入。このコネクターをかしめるためには、細線用電工ペンチが必要です。普通の電工ペンチでは細くて加工できず、何本か無駄にしてしまいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする