0900-755-07002 ハーネステープ K-CON(キタコ) 75793435

0900-755-07002 ハーネステープ K-CON(キタコ) 75793435
0900-755-07002 ハーネステープ K-CON(キタコ) 75793435

ハーネステープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75793435
品番
0900-755-07002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

糊が残りにくく配線加工などの後処理に最適なPVC粘着テープ。

色
灰
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
約0.13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: コードのまとめに
株式会社アートクラフト 様

今までは普通のビニールテープを使っていましたが経年によりベタついたりはがれたりとあまり良い物ではありませんでした。この製品はコードのまとめ専用ですので全く違いますね。経年による変化はまだわかりませんが、永くもつ持つ事を期待します。

対象商品 : 73778959
2022-03-12
用途: ハーネス保護

今まで普通のビニールテープを使っていたが、これを使えば純正のようなハーネス処理が出来る。

対象商品 : 75793435
2018-09-21
用途: 配線の絶縁に

ベタベタせず、薄くて作業しやすくて非常に気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする