VUWL-10D-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-10D-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793455
VUWL-10D-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793455

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法TR1/2
寸法A(mm)10
内容量1個注文コード75793455品番VUWL-10D-V
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(R)呼び径(mm)10寸法A(mm)10寸法TR1/2寸法D(mm)13/16寸法D(inch)7.9寸法W(inch)20.6
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする