VUWL-12E-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-12E-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793543
VUWL-12E-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793543

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法TR3/4
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード75793543品番VUWL-12E-V
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(R)呼び径(mm)12寸法A(mm)12寸法TR3/4寸法D(mm)1 1/16寸法D(inch)9.5寸法W(inch)27
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする