曜日別特売
VUWL-15C-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-15C-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793577
VUWL-15C-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793577

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法TR3/8
寸法A(mm)15
内容量1個注文コード75793577品番VUWL-15C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(R)呼び径(mm)15寸法A(mm)15寸法TR3/8寸法D(mm)15/16寸法D(inch)9.7寸法W(inch)23.8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする