※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
寸法A(mm)
16
10
12
14
15
16
18
20
22
3
4
6
8
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793604
品番
VUWL-16D-V
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(mm)
16
寸法A(mm)
16
寸法T
R1/2
寸法D(mm)
15/16
寸法D(inch)
11.9
寸法W(inch)
23.8
関連資料:
(18.65MB)