VUWL-18D-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-18D-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793613
VUWL-18D-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793613

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法TR1/2
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード75793613品番VUWL-18D-V
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(R)呼び径(mm)18寸法A(mm)18寸法TR1/2寸法D(mm)1 1/16寸法D(inch)11.9寸法W(inch)27
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする