曜日別特売
VUWL-4B-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-4B-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793753
VUWL-4B-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン 75793753

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法TR1/4
寸法A(mm)4
内容量1個注文コード75793753品番VUWL-4B-V
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(R)呼び径(mm)4寸法A(mm)4寸法TR1/4寸法D(mm)1/2寸法D(inch)2.4寸法W(inch)12.7
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする