※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法T
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
寸法A(mm)
9.52
1.58
12.7
15.87
19.05
25.4
3.17
6.35
7.93
9.52
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75793918
品番
VUWL-9.52C-V
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(R)
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法A(mm)
9.52
寸法T
R3/8
寸法D(inch)
0.28
寸法D(mm)
7.1
寸法W(inch)
11/16
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
23.9
呼び径(mm)
9.52
関連資料:
(18.65MB)