VUWL-15-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75793997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-15-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75793997
VUWL-15-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75793997

ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
寸法A(mm)15
内容量1個注文コード75793997品番VUWL-15-V
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン呼び径(mm)15寸法A(mm)15寸法D(mm)12寸法E(mm)38寸法W(mm)23.8接続形式2圧縮リング方式寸法N(mm)27.9寸法I(mm)24.4最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196寸法W(inch)15/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする