VUWL-18-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-18-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794015
VUWL-18-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794015

ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A(mm)18
内容量1個注文コード75794015品番VUWL-18-V
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン呼び径(mm)18寸法A(mm)18寸法D(mm)15.1寸法E(mm)39.8寸法W(mm)27接続形式2圧縮リング方式寸法N(mm)29.7寸法I(mm)24.4最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196寸法W(inch)1 1/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする