VUWL-22-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-22-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794058
VUWL-22-V ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794058

ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
寸法A(mm)22
内容量1個注文コード75794058品番VUWL-22-V
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
高圧ガス大臣認定品

材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン呼び径(mm)22寸法A(mm)22寸法D(mm)18.3寸法E(mm)44.6寸法W(mm)34.9接続形式2圧縮リング方式寸法N(mm)34.5寸法I(mm)26最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196寸法W(inch)1 3/8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする