※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
3.17
1.58
12.7
15.87
19.05
22.22
25.4
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794085
品番
VUWL-3.2-V
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボユニオン
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法A(mm)
3.17
寸法D(inch)
0.09
寸法D(mm)
2.3
寸法W(inch)
3/8
寸法W(mm)
9.5
寸法N(inch)
0.62
寸法E(inch)
0.88
呼び径(mm)
3.17
関連資料:
(18.65MB)