※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
3
10
12
14
15
16
18
20
22
25
3
4
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794094
品番
VUWL-3-V
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボユニオン
呼び径(mm)
3
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
2.4
寸法W(mm)
9.5
寸法W(inch)
3/8
関連資料:
(18.65MB)