曜日別特売
VUWLG-15.88CN-V ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75794259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWLG-15.88CN-V ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75794259
VUWLG-15.88CN-V ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75794259

ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法T3/8NPT
寸法A(mm)15.87
内容量1個注文コード75794259品番VUWLG-15.88CN-V
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボゲージユニオン(NPT)呼び径(mm)15.87寸法A(mm)15.87寸法T3/8NPT寸法D(mm)12.7寸法W(mm)23.8寸法N(mm)27.9呼び径(inch)5/8寸法A(inch)5/8寸法D(inch)0.5寸法W(inch)15/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする