※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
1/2NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
1/8NPT
寸法A(mm)
15.87
12.7
15.87
19.05
25.4
3.17
6.35
7.93
9.52
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794268
品番
VUWLG-15.88DN-V
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボゲージユニオン(NPT)
呼び径(mm)
15.87
寸法A(mm)
15.87
寸法T
1/2NPT
寸法D(mm)
12.7
寸法W(mm)
27
寸法N(mm)
29.7
呼び径(inch)
5/8
寸法A(inch)
5/8
寸法D(inch)
0.5
寸法W(inch)
1 1/16
関連資料:
(18.65MB)