※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
1/4NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
1/8NPT
寸法A(mm)
3.17
12.7
15.87
19.05
25.4
3.17
6.35
7.93
9.52
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794329
品番
VUWLG-3.2BN-V
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボゲージユニオン(NPT)
呼び径(mm)
3.17
寸法A(mm)
3.17
寸法T
1/4NPT
寸法D(mm)
2.3
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
20.8
呼び径(inch)
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法D(inch)
0.09
寸法W(inch)
11/16
関連資料:
(18.65MB)