0900-093-00014 アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ) 75794354

0900-093-00014 アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ) 75794354
0900-093-00014 アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ) 75794354

アルミスペーサーカラー

(79件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)18厚さ(mm)5注文コード75794354品番0900-093-00014
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製

厚さ(mm)5外径(Φmm)18適合Φ8用シルバー材質アルミ材A2017(17S)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 車のエアロパーツ取付に

フロントリップ取り付けに使いました。
センターの空気の取り込み口を5ミリ少し下げて空気の流れを良くしました。

対象商品 : 75794914
2025-12-07
用途: オートバイメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

対象商品 : 75794476
2024-03-19
用途: 自動車整備

部品取付の補高に使いました。
当初ワンオフで製作見積りしたら高額な価格提示されましたが、既製品で同寸法の物が安価に入手出来て助かりました。

2023-10-28
用途: ヤマハの旧車バイクのウインカー取り付けに使用しました。
建設業・工事業

サイズのバリエーションが豊富でイメージ通りの仕上がりで満足しています、単体で購入出来るところも良いです。

対象商品 : 75794494
2023-08-09
用途: バイク メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

RZ250ウインカーのショート加工用に使用しました。

対象商品 : 75794056
2023-05-02
用途: バイク整備

細かくサイズを選べてとても重宝しています。
鉄なので耐久性もあります。

対象商品 : 75794293
2023-01-11
用途: バイクキャリア取付用
製造業

バイク用フロントキャリアのスペーサーを紛失したので
内径 φ8 /15×10 を探していましたが、探せなかった為こちらを購入しました。
特に支障なく強度も十分のようです。
あまり重いものを乗せるキャリアではないので十分でした。
仕上げも綺麗で十分です。
今回は納期も早くとても助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています
2023-03-02
用途: 通常自動車/バイク整備に使用

以前はその都度削り出して使用していましたが、急ぎ仕事では各種寸法ありで多少の誤差は平ワッシャーで対応可能で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする