※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法T
RC1/4
RC1/4
RC3/8
RC1/2
RC1/8
寸法A(mm)
8
10
12
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75794618
品番
VUWLG-8B-V
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボゲージユニオン(Rc)
寸法A(mm)
8
寸法T
RC1/4
寸法D(mm)
6.4
寸法W(inch)
11/16
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
23.1
呼び径(mm)
8
関連資料:
(18.65MB)