VUWP-12.7-T/C-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75794749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWP-12.7-T/C-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75794749
VUWP-12.7-T/C-V ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75794749

ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
寸法A(mm)12.7
内容量1個注文コード75794749品番VUWP-12.7-T/C-V
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状パネルユニオン呼び径(mm)12.7寸法A(mm)12.7寸法W(mm)23.8呼び径(inch)1/2寸法A(inch)1/2寸法N(inch)2寸法N1(inch)1.25寸法W(inch)15/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする