VUW-PC-9.52-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-PC-9.52-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795187
VUW-PC-9.52-V ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン 75795187

ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)9.52
内容量1個注文コード75795187品番VUW-PC-9.52-V
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ポートコネクター呼び径(inch)3/8寸法A(inch)3/8寸法A(mm)9.52寸法D(inch)0.27寸法D(mm)6.9寸法N(inch)0.8寸法N(mm)20.3寸法L(inch)1.03寸法J(inch)0.49呼び径(mm)9.52
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする