※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
寸法A(mm)
3.17
12.7
19.05
25.4
3.17
6.35
9.52
呼び径(inch)
1/8×1/16
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1/8×1/16
1/4×1/16
1/4×1/8
3/8×1/8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75795309
品番
VUW-PC-3.2-1.6-V
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ポートコネクター
呼び径(mm)
3.17×1.58
寸法A(mm)
3.17
寸法D(mm)
0.8
寸法A1(mm)
1.58
呼び径(inch)
1/8×1/16
寸法A(inch)
1/8
寸法L(inch)
0.68
寸法D(inch)
0.03
寸法N(inch)
0.34
寸法A1(inch)
1/16